Uniwersalny mikrometr zewnętrzny 0-25 mm

Nr art.: 421750 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 86,33 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 8 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421750 0-25
EAN / GTIN 4045197203939

Opis

Wykonanie:

Mikrometr uniwersalny z nieobrotowym wrzecionem. Powierzchnie pomiarowe docierane. Gniazdo o ⌀ 5×15 mm. Kabłąk stalowy, odkuwany i lakierowany. Szybka wymiana końcówek, zerowanie za pomocą przesuwnych tulejek zaciskowych.

W dostawie:

7 par wymiennych końcówek pomiarowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka