Ploščica za struženje navoja s polnim profilom 30°; notranji navoj, desna, HB7125, Korakov na colo: 10

Št. art.: 270980 10
Kopiraj
Popust
25,74 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,52 € 25,74 € / 1 kos
  • od 10 kos
    12,10 € 21,45 € / 1 kos
258 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Korakov na colo Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vrsta navoja: RD
  • Standard za navoje: DIN 405
  • Kot profila, okrogli navoj: 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7125
Vrsta navoja RD
Standard za navoje DIN 405
Kot profila, okrogli navoj 30 stopinj
Debelina 3,6 mm
Velikost ploščice L 16 mm
Število korakov/colo 10
Rezalni material HM
Vrsta uporabe desno
Notranja/zunanja uporaba znotraj
Profil rezalnih obračalnih ploščic Polni profil
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje navoja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 270980 10
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197929341
Kopiraj
Številka proizvajalca 270980 10
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
120
INOX > 900 N/mm²
primerno za / [m/min]
M
Koda ISO:
120
Ti > 850 N/mm²
primerno za / [m/min]
S
Koda ISO:
60
neprekinjeno
primerno za / [m/min]
 
neenakomerno
primerno za / [m/min]
 
prekinjeno
primerno za / [m/min]
 
mokro maks.
primerno za / [m/min]
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico