{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Formos žiaunos / veržliaraktis | plokščios formos | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Žiaunų / veržliarakčių modelis | dantyt. | |
| Tinka | viela (kieta); stygų viela | |
| Skersmuo maks., stygų viela | 1,8 mm | |
| Skersmuo maks., viela (kieta) | 2,2 mm | |
| Pjovimo briaunos nuožula | be vatos | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | kombinuotos replės | |
| Apdirbama medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Paviršius | blizg. | |
| Gamybos metodas | kaldint. štampuojant | |
| Standartas | DIN ISO 5746 | |
| Visas ilgis | 180 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 703000 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197166005 | |
| Gamintojo numeris | 703000 180 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |