{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Medžiagų naudojimas | nailonas; nailonas | |
| Korpuso skersmuo | 22 mm | |
| Korpuso medžiaga | plienas | |
| Nedyla | taip; taip | |
| Galvutės ilgis | 73 mm | |
| Koto apsauga | taip | |
| Rūšis | nailonas | |
| Korpusas | taip | |
| Minkšto plaktuko antgalis | 1; 2 | |
| Ilgis, kotas | 280 mm | |
| Medžiaga, kotas | Riešutmedis | |
| Produkto rūšis | plaktukas minkšta galvute | |
| Bendras svoris | 188 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Kotas / rankena | kotas |
| Produkto numeris | 754120 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197680402 | |
| Gamintojo numeris | 754120 22 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |