Šaltkalvio plaktukas su 3K kotu 300 g

Prekės Nr.: 750450 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
327 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Svoris be koto 300 g
Koto ilgis 300 mm
Produkto rūšis Plaktukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 750450 300
EAN / GTIN 8024886007375
Gamintojo numeris 2100/300G

Aprašymas

Modelis:

Plaktuko galva numetama ir nušlifuojama pagal dydį. Kruopščiai grūdintas ir atpalaiduotas. Galvutė dažyta, antgalis ir smeigtukas neapdirbti.
Su nelūžtančiu 3K kotu (aliuminio šerdele, poliamido ir kaučiuko detalėmis), kaustyta koto apsauga ir papildoma apsaugine koto įvore. Privalumas: nelūžtantis, ergonominis, neslystantis, nevibruojantis ir tausojantis riešą.

Standartas:

Plaktuko galvutė pagal DIN 1041.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas.