Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt. plastikiniame krepšyje

Prekės Nr.: 518930
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
502 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 6 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė krepšys
Skaičius 6
Formos aprašymas apvali; keturbriaunė; plokščia buku galu; plokščia smailu galu; pusapvalė; tribriaunė
Įkartų pobūdis dvigubos įkartos
Vokiško tipo įkartos 2
Smulkumo laipsnis vidutinio rupumo
Medžiaga, rankena mediena
Produkto rūšis raktų dildės
Ilgis be antgalio 100 mm
Standartas DIN 7283
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 518930
EAN / GTIN 2050001029775
Gamintojas / atsakingas asmuo Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 Lindlar-Scheel, Germany, www.wrs-feilen.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Raktų dildės gaminamos precizinėmis staklėmis. Tai užtikrina dildžių patvarumą ir didelį darbo našumą. Ruošiniai štampuojami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Paruoštos darbui dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį. Raktų dildės užtikrina lygų paviršiaus apdirbimą.
Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt., po 1 visų rūšių dildę: plokščia smaili, plokščia buka, pusapvalė, apvali, tribriaunė, keturbriaunė. Ilgis be antgalio 100 mm, įkartos 2.
Dildės rankena iš kietmedžio.