X-ABS įrankių lagaminas su dugno įdėklu, 2 įrankių lentomis ir TSA spynomis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692671 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
Aprašyta dalis Gehäuse; Bandschlaufen; Griffe; Bandschlaufen; Griffe
Gamintojo pavadinimas X-ABS Werkzeugkoffer extra hoch, mit Bodenschale, 2 Werkzeugtafeln und TSA-Schlössern, Typ: 1
Spalva raudona; juoda
Vidinis plotis 210 mm
Vidinis aukštis 360 mm
Vidinis gylis 470 mm
Užraktų kiekis 2
Produkto rūšis Lagaminai
Savybė tinka skrydžiams; atspar. smūgiams; galima krauti eilėmis
Įranga dirželio kilpos; etikečių vieta; Tekinimo laikiklis; Rankena
Užsegimas skirtukas su pakabinama spyna
Medžiaga aliuminis; iš plastiko
Keliamoji galia maks. 30 kg
Svoris 5,7 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 692671 1
EAN / GTIN 4006793001848
Gamintojo numeris 588070171
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

X-ABS atsparus smūgiams, nelūžtantis ir todėl tinkamas skrydžiams. Nesibraižantis paviršius, mažina slydimą (gumos efektas) ir ypač tausoja paviršius. Dvigubame aliuminio rėme integruota cilindrinė spyna, užsifiksuojantys lagamino dangčio vyriai ir kojelės.
 
Vidus:
1 dugno įdėklas, kurį galima suskirstyti, įrankių lenta su 1 įrankių laikikliu vietoj dangčio (Nr. 692750), 1 įrankių lenta su 2 įrankių laikikliais (Nr. 692720), 1 lenta dokumentams, pritvirtinta ant dangčio.
TSA užraktai: keliaujant į JAV šiuos užraktus muitinės pareigūnai „Transportation Security Administration“ (TSA) gali atrakinti savo visrakčiu patikrinimui ir vėl užrakinti. Tokiu būdu išvengiama užrakto apgadinimo.

Pastaba:

Norint įsigyti lagaminą su kitokiu užrakto tipu, reikia teirautis.