Medinė sulankstoma liniuotė, geltona, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 466005 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    5,96 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    4,97 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 932 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva
geltona
Padalos
milimetrinis
Padalos vertė
1 mm
Blokų matavimo diapazonas
milimetrinis
Matavimo diapazonas min.
0 mm
Matavimo diapazonas maks.
2 000 mm
Dalių skaičius
10
Dalių stiprumas
3,3 mm
Dalių plotis
16 mm
Medžiaga
buko mediena
Bendras ilgis
2 000 mm
Bendras plotis
16 mm
Bendras aukštis
3,3 mm
Tikslumo klasė
EG 3
Turinys
atskira dalis
Produkto rūšis
sulankstomas metras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 466005 2
EAN / GTIN 4007368120025
Gamintojo numeris 994914200
Gamintojas / atsakingas asmuo Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Germany, www.bmi.de

Aprašymas

Modelis:

Po vieną mm skalę viršuje ir apačioje. Gerai įskaitoma skalė. Dešimtainiai skaičiai, raudonos spalvos. Gerai priglundančios detalės iš aukštos kokybės buko medienos.
Vientisos šviesiai geltonos spalvos, dažyta dviem sluoksniais.
Uždaros, tvirtos plokštelės su grūdinto plieno spyruoklėmis ir paslėptomis kniedėmis.