Akumuliatorinis LED šviestuvas, Tipas: 170

Prekės Nr.: 081579 170
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 083 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Keičiamas akumuliatorius ne
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Akumuliatoriaus talpa 1,1 Ah
IP apsaugos klasė IP20
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos lygių skaičius 2
Šviesos srautas min. ϕ 80 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 220 lm
Šviesos trukmė maks. 2,5 h
Gamintojo pavadinimas LED Akku-Stiftleuchte, Typ: 170
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva pilkas; raudona; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis kišeninis prožektorius
Visas ilgis L 170 mm
Bendras prietaiso plotis B 20 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 83 g
Tvirtinimo tipas magnetas
Minimali darbinė temperatūra −20 °C
Reguliuojama šviesa taip
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081579 170
EAN / GTIN 4062406056872
Gamintojo numeris 081579 170
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

LED akumuliatorinis prožektorius su pagrindiniu ir taškiniu šviesos šaltiniu bei laikiklis su stipriu magnetu. 360° pasukamas magnetinis pagrindas su rutuliniu lankstu.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.

Netinkamas naudojimas
  • Žibintuvėlis netinkamas naudotis vaikams.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Neardykite šviestuvų, nieko savavališkai nekeiskite ir nemodifikuokite.
  • Akumuliatorius ir LED patikimai pritvirtinti, nekeičiami.