Ruletė, Ilgis: 2m

Prekės Nr.: 461900 2
Kaina už vieną 1 vnt. (6,30 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 13,10 € /vnt.
  • 50,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
493 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva mėlyna; sidabro spalvos
Padalos milimetrinis
Padalos vertė 1 mm
Blokų matavimo diapazonas Metras
Matavimo diapazonas min. 0 m
Matavimo diapazonas maks. 2 m
Juostos plotis 13 mm
Juostos spalva sidabro spalvos
Juostos tipas ruletė
Korpuso / rėmo ilgis 62 mm
Korpusas / rėmo plotis 26 mm
Korpusas / rėmo aukštis 59 mm
Korpusas / rėmo spalva mėlyna
Medžiaga Plienas; Teflon; aliuminio lydinys; stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
Su langu ne
Automatinis juostos suvyniojimas taip
Juostos stabdymas / fiksavimas taip
Su diržo spaustuku taip
Tikslumo klasė EG 2
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis matavimo juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 461900 2
EAN / GTIN 4045197949257
Gamintojo numeris 461900 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Kokybiška ruletė su stiklo pluoštu sutvirtintu korpusu ir automatinio įtraukimo mechanizmu.
Tvirtam rankenos suėmimui kontaktiniai paviršiai ir sustabdymo mygtukas padengiama 2K-Haptoprene.
Slydimo guolis su teflonu užtikrina tolygų slydimą ir sklandų veikimą.
Patobulintas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrankos energiją ir tausoja riešą.
Naudojamas aliuminio profilis užpakalinėje dalyje stabilumui.
Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. Papildoma antirefleksinė danga užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.
mm skalė