{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | monobloc | |
| Iškyša min. | 62 mm | |
| Iškyša maks. | 62 mm | |
| Produkto rūšis | kompaktiškas prispaudiklis | |
| Bazinio korpuso ilgis | 108 mm | |
| Bazinio elemento plotis | 40 mm | |
| Bazinio korpuso aukštis | 89 mm | |
| Užveržimo diapazonas min. | −8 mm | |
| Užveržimo diapazonas maks. | 102 mm | |
| Sukimo momentas maks. | 80 Nm | |
| Užspaudimo jėga maks. | 12 kN | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 370150 62 | |
| EAN / GTIN | 4045197312884 | |
| Gamintojo numeris | 06-032 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu |