{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankių skaičius | 3 vnt. | |
| Žiaunų skaičius | 3 vnt. | |
| Išorinis skersmuo | 164 mm | |
| Aukštis be kumštelių | 63 mm | |
| Užveržimo diapazonas vidinis min. | 67 mm | |
| Vidinis užspaudimo diapazonas maks. | 174 mm | |
| Išorinis užveržimo diapazonas min. | 5 mm | |
| Išorinis užveržimo diapazonas maks. | 161 mm | |
| Vieno kumštelio užspaudimo eiga | 6,2 mm | |
| Praėjimo skersmuo | 42 mm | |
| Centro skersmuo | 145 mm | |
| Raktų pločio forma | Kvadratinis veržlių raktas | |
| Kvadratinis veržlių raktas | 10 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 5 400 min-1 | |
| Produkto rūšis | tekinimo griebtuvas | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Standartas | DIN 702-4 | |
| Veikimas | rankinis | |
| Svoris | 9,3 kg | |
| Turinys | rinkinys |
| Produkto numeris | 313120 160 | |
| EAN / GTIN | 4019208227771 | |
| Gamintojo numeris | 437490 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz |