{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Išorinis skersmuo | 164 mm | |
| Užveržimo diapazonas vidinis min. | 67 mm | |
| Vidinis užspaudimo diapazonas maks. | 174 mm | |
| Išorinis užveržimo diapazonas min. | 5 mm | |
| Išorinis užveržimo diapazonas maks. | 161 mm | |
| Vieno kumštelio užspaudimo eiga | 6,2 mm | |
| Praėjimo skersmuo | 42 mm | |
| Kūgio dydis | 5 | |
| Centro skersmuo | 82,563 mm | |
| Raktų pločio forma | Kvadratinis veržlių raktas | |
| Kvadratinis veržlių raktas | 10 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 5 400 min-1 | |
| Su atraminiais varžtais | taip | |
| Atraminių varžtų skaičius | 4 vnt. | |
| Atraminių varžtų dydis | M10 | |
| Produkto rūšis | tekinimo griebtuvas | |
| Medžiaga | Plienas | |
| Standartas | DIN 702-3 | |
| Veikimas | rankinis | |
| Svoris | 8,7 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 313140 160/5 | |
| EAN / GTIN | 4019208227870 | |
| Gamintojo numeris | 437548 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Germany, www.roehm.biz |