{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| tinka griebtuvams | 100 mm | |
| Ilgis I | 46 mm | |
| Griovelio plotis D +0,01 | 9,5 mm | |
| Liežuvėlio plotis B1 −0,05 | 7,94 mm | |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
| Sriegis | M6 | |
| Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
| Produkto numeris | 314000 100 | |
| EAN / GTIN | 4019208034089 | |
| Gamintojo numeris | 107500 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Germany, www.roehm.biz |