XNMU 040310T, IC810, Tipas: GGG

Prekės Nr.: 221208 GGG
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
330 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Serija LOGIQ4FEED
Drėgnas, maks. tinka
Gamintojo pavadinimas FFX4 XNMU 040310T IC810
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Alyva tinka
Oras ribotai tinka
Bazinė forma kvadrato
Kampo spindulys 1 mm
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code XNMU 040310T
Įrankio medžiaga HM
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas IC810
Danga padengt.
Pjovimo plokštės storis 3,18 mm
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė XNMU 040310T
Pjaustymo plokštelės žymuo XNMU 040310T
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Pjovimo briaunų skaičius 4 vnt.
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K)
Apdirbimo metodas tiesus frezavimas (FPL)
Galima pergaląsti ne
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis nuožuln. (T)
Naudojimo galimybių skaičius 4 vnt.
Turinys 1 vnt.
Korekcijos koeficientas fz 1,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 221208 GGG
EAN / GTIN 7291075393439
Gamintojo numeris 3336658

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus (G)
K
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Su antrine pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo rėžimai skirti a e = 0,6...1 × D / ap max = 0,8 mm.
Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.