{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Baterijų kiekis | 2 vnt. | |
| Baterijos tipas | šarminis manganas (AlMn) | |
| Darbo trukmė | 20 h | |
| Tarptautinis dydis | AA (LR6) | |
| Spalvų tonai, mėlyna | Nakties mėlyna | |
| Serija | Peltor™ | |
| Gamintojo pavadinimas | Peltor™ LiteCom™ | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Variantai | galvos lankelis | |
| Garsumo valdymas | ne | |
| Veikimo nuotolis | 3 000 m | |
| Spalva | mėlyna; juoda | |
| Produkto rūšis | apsauginės ausinės | |
| SNR vertė (slopinimo vertė) | 32 dB | |
| Standartas | EN 352-1; EN 352-6 | |
| Savybės | radijo funkcija; balso funkcija | |
| Triukšmo mažinimas | pasyv. | |
| Svoris | 394 g | |
| Pakartotinis panaudojimas | daugkartin. |
| Produkto numeris | 097798 | |
| EAN / GTIN | 7318640063280 | |
| Gamintojo numeris | 7000108540 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de |