• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Apsauginės ausinės Peltor™ WorkTunes™ Pro

Prekės Nr.: 097788
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 2 vnt.
Baterijos tipas šarminis manganas (AlMn)
Darbo trukmė 40 h
Tarptautinis dydis AA (LR6)
Serija Peltor™
Gamintojo pavadinimas Peltor™ WorkTunes™ Pro
Maitinimas veikia su baterija
Variantai galvos lankelis
Kapsulės medžiaga akrilnitrilo -butadieno- stireno kopolimeras (ABS)
Garsumo valdymas taip
Spalva pilkas; raudona; juoda
Produkto rūšis apsauginės ausinės
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB
Standartas EN 352-1; EN 352-8
Savybės radijo funkcija
Triukšmo mažinimas aktyv.; pasyv.
Svoris 352 g
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097788
EAN / GTIN 4054596123281
Gamintojo numeris 7100088416
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės ausinės su integruotu FM radijo imtuvu. Įmontuota antena, greita skaitmeninė siųstuvų paieška ir 5 siųstuvų kaupiklis užtikrina lengvą ir paprastą naudojimą. Paspaudus valdymo mygtuką ir Audio-Feedback (dažnis) galima nustatyti siųstuvą nenusiimant klausos apsaugos priemonių. Tokiu būdu klausa apsaugoma visam laikui. Naudojant 3,5 mm kištuką galima prijungti MP3 grotuvą arba išmanųjį telefoną. Naudojant prijungimo kištuką galima klausytis garso įrašų, tačiau skambinti galima tik ribotai. Automatinis atsijungimas po 4 valandų be jokio mygtuko paspaudimo, taip taupant energiją. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Derina klausos apsaugą ir ausines.

Paskirtis:

Labai triukšminga pramoninė aplinka.

Standartas:

EN 352-1; EN 352-8

Tiekiama:

Komplekte 2x AA baterijos (šarminės mangano).

Pastaba:

Higienos rinkinius galima įsigyti pagal pageidavimą.