• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.
    • Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Automatinė suvirinimo kaukė 3M™ Speedglas™ 100 V

Prekės Nr.: 097910 GRAPHIC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1 vnt.
Baterijos tipas litis (Li)
Tarptautinis dydis tabletės formos baterija (CR2032)
Spalvų tonai, juoda Grafito juoda
Serija 3M Speedglas 100
Gamintojo pavadinimas 3M Speedglas 100 V
Matymo lauko ilgis 93 mm
Regėjimo lauko plotis 44 mm
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus min. 40 ms
Perjungimo laikas nuo tamsaus iki šviesaus maks. 250 ms
Perjungimo laikas nuo šviesaus iki tamsaus min. 0,1 ms
Apsaugos laipsnis, tamsus min. 8
Apsaugos laipsnis, tamsus maks. 12
Apsaugos laipsnis šviesus 3
Klasifikavimas pagal EN 379 1 / 2 / 2 / 2
Maitinimas veikia su baterija
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis suvirintojo kaukė
Kaukės savybės be silikono; daugkartinio naudojimo; kvėpuojant.
Turinys 1 vnt.
Unisex dydis onesize
Standartas EN 166; EN 175; EN 379

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097910 GRAPHIC
EAN / GTIN 4054596290587
Gamintojo numeris 7100166735
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Automatinė suvirintojo kaukė su visomis pagrindinėmis funkcijomis. Patikima apsauga bei puikus kainos ir kokybės santykis. Su patogia galvos juosta ir lengvaeige terkšline sistema tiksliam tinkamos formos parinkimui. Naudojant Delay funkciją galima individualiai reguliuoti šviesinimo atidėjimą. Dar geresnis atsparumas smūgiams pagal EN 175:B. Tinka su visomis apsaugos priemonėmis PSA, kaip pvz. respiratoriais. Keičiamas priekinis stiklas. Tamsieji apsaugos lygiai: 8 - 12. Šviesumo lygis: 3. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 1 500 valandų). Suvirinimo filtro langelis: 44 × 93 mm.

Paskirtis:

MIG- / MAG-, suvirinimas elektrodais ir aukštų amperų WIG suvirinimas

Standartas:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT