• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Ausų kištukai, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™, Tipas: EEP

Prekės Nr.: 097797 EEP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Darbo trukmė 16 h
Įkrovimas be laidų ne
Serija Peltor™
Gamintojo pavadinimas 3M™ Peltor™ EEP-100
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Yra virvelė taip
Kištukų medžiaga Poliuretanas (PU)
Kištukų savybės pradinė forma
Garsumo valdymas taip
Sutvirtinimo reguliavimas taip
Pora 1 pora
Spalva geltona; juoda
Produkto rūšis elektroninės klausos apsaugos priemonės
Dydis L; M; S
SNR vertė (slopinimo vertė) 32 dB; 36 dB
Standartas EN 352-2; EN 352-7
Savybės balso funkcija
Triukšmo mažinimas aktyv.; pasyv.
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097797 EEP
EAN / GTIN 511312774270
Gamintojo numeris 7100194360
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ Peltor™ taktiniai ausų kištukai su moderniausia triukšmo lygio atpažinimo funkcija, todėl galima dinamiškai reguliuoti išorinius garsus. Taip pat galima slopinti tylesnius grasus (pvz., balsus) bei staiga atsirandantį, klausai pavojingą triukšmą. Taip apsaugoma klausa ir tuo pačiu metu įmanoma geriau suvokti situaciją bei pagerinti komunikaciją triukšmingoje aplinkoje. Naudotojas pats gali valdyti savo klausos apsaugos priemones vienu mygtuku ir individualiai nustatyti pradinį garsumo lygį. Apsauginiai ausų kištukai įkraunami dėžutėje naudojant USB kištuką. Mažas, lengvas dizainas užtikrina patogumą ir vartotojas lengviau pripranta.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) su 3M™ UltraFit™ ausų kištukais. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) su PELTOR™ Triple C ausų kištukais.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose aplinkose, kai triukšmo lygis aukštas ir dažnai kinta.

Standartas:

EN 352-2; EN 352-7

Tiekiama:

2 priklausomi nuo triukšmo lygio ausų kištukai, 1 įkrovimo dėžutė, 1 USB kabelis, 1 pora kištukų UltraFit™ Small, 1 pora kištukų UltraFit™ Medium, 1 pora kištukų UltraFit™ Large, 1 pora kištukų Triple C.