Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Automatinė suvirinimo kaukė 3M™ Speedglass™ 9100X

Prekės Nr.: 097912 BLACK

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097912 BLACK
Gamintojo numeris 7000000215
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Puikių optinių savybių automatinė suvirintojo kaukė užtikrina patikimą apsaugą nuo spindulių, karščio bei kibirkčiavimo ir tuo pačiu išlaikomas tikslus detalės vaizdas. Patogu dirbti matant neiškraipytą vaizdą ir tolygiai pritempdytomis sąlygomis. Skirtingiems suvirinimo darbams galima pasirinkti iš septynių tamsumo lygių , tai leidžia išvengti akių pervargimo ir gerina darbo kokybę. Galima iš anksto nusistatyti kiekvieną apsaugos lygį, pvz. 3 šviesumo lygis šlifavimo darbams. Patentuota galvos juosta užtikrina dar didesnį patogumą, net ir dirbant su pakelta kauke. Kreipiamoji optimaliai parenka tinkamą tvirtinimo tašką atlenkiant kaukę. Tamsieji apsaugos lygiai: 5, 8, 9 – 13. Šviesumo lygis: 3. Su 3 V ličio baterija (veikia iki 2500 valandų). Suvirinimo filtro langelis: 54 × 107 mm.

Standartas:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT