Levigatrice orbitale casuale Dynorbital Mini Extreme senza aspirazione, diametro 3″ (76 mm)

Codice art.: X32
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo X32
EAN / GTIN 0616026002937
Codice del produttore X32
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il controllo integrato della velocità consente una regolazione precisa del numero di giri al minuto (RPM) per ottenere risultati artistici, lavorare pezzi delicati o levigare/riparare superfici verniciate.
  • Ultraleggero, poco più di 1 libbra (0,5 kg): il 35% più leggero rispetto ai modelli Dynorbital® Extreme da 5” e 6”. Riduce l’affaticamento e il rischio di lesioni da movimenti ripetitivi in caso di utilizzo prolungato.
  • Il tampone da 3” concentra l’azione di levigatura e garantisce un controllo eccellente durante la lavorazione di componenti di piccole dimensioni quali armadietti, mensole, insegne, chitarre, specchietti retrovisori, spoiler e parti di motociclette.
  • Il design compatto e ambidestro si adatta in modo naturale alla maggior parte delle mani e consente l’uso sia da parte dei mancini che dei destrimani.
  • I modelli a depressione sono dotati di un raccordo girevole filettato da ¾” per il collegamento alle soluzioni di aria pulita Dynabrade.

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • Watts: 75 W
  • HP: 0,1 hp
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 0,45 kg
  • Diametro dell’orbita (frazione): 3/32 di pollice
  • Diametro dell’orbita (mm): 2 mm