3″ (76 mm) i diameter, ikke-vakuumdrevet Dynorbital Mini Extreme excentersliber

Art.-nr.: X32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer X32
EAN/GTIN 0616026002937
Producentnummer X32
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den integrerede hastighedsregulering giver mulighed for finjustering af omdrejningstallet, hvilket sikrer kunstneriske resultater, er velegnet til sarte emner eller ved slibning/reparation af overflader med belægning.
  • Ultralet, lidt over 1 pund (0,5 kg) – 35 % lettere end 5” og 6” Dynorbital® Extreme. Mindsker træthed og risikoen for skader som følge af gentagne bevægelser ved længerevarende brug.
  • En skive på 3” sikrer, at slibearbejdet koncentreres, og giver optimal kontrol ved bearbejdning af små emner som skabe, hylder, skilte, guitarer, sidespejle, spoilere og motorcykeldele.
  • Det kompakte, ambidextriske design ligger naturligt i de fleste hænder og kan bruges af både venstre- og højrehåndede.
  • Vakuummodellerne er udstyret med en drejelig vakuummuffe med ¾” gevind til tilslutning til Dynabrades renluftløsninger.

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • Watt: 75 W
  • HP: 0,1 hk
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Vægt (kg): 0,45 kg
  • Bane-diameter (brøkdel): 3/32 tomme
  • Bane-diameter (mm): 2 mm