• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3″ (76 mm) Durchmesser, Dynorbital Mini Extreme Exzenterschleifer ohne Unterdruck

Artikel-Nr.: X32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer X32
EAN / GTIN 0616026002937
Herstellernummer X32
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die integrierte Drehzahlregelung ermöglicht eine feine Einstellung der Drehzahl für künstlerische Ergebnisse, empfindliche Werkstücke oder beim Schleifen bzw. Reparieren einer beschichteten Oberfläche.
  • Ultraleicht, etwas mehr als 1 Pfund (0,5 kg) – 35 % leichter als die 5-Zoll- und 6-Zoll-Modelle der Dynorbital® Extreme-Serie. Verringert Ermüdungserscheinungen und das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen bei längerer Nutzung.
  • Die Scheibendurchmesser von 3 Zoll konzentrieren den Schleifvorgang und sorgen für hervorragende Kontrolle bei der Bearbeitung kleiner Teile wie Schränke, Regale, Schilder, Gitarren, Seitenspiegel, Spoiler und Motorradteile.
  • Das kompakte, beidhändig nutzbare Design liegt in den meisten Händen ganz natürlich in der Hand und ermöglicht die Nutzung sowohl für Links- als auch für Rechtshänder.
  • Die Absaugmodelle sind mit einer schwenkbaren Absaugmanschette mit ¾-Zoll-Gewinde zum Anschluss an die Reinluftlösungen von Dynabrade ausgestattet.

Merkmal:

  • Vakuumtyp: [Nicht-Vakuum]
  • Reihe: Dynorbital Extreme
  • Watt: 75 W
  • HP: 0,1 hp
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Gewicht (kg): 0,45 kg
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 3/32 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 2 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb