Ponceuse orbitale aléatoire « Dynorbital Mini Extreme » sans aspiration, diamètre 3″ (76 mm)

Réf.: X32
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article X32
EAN / GTIN 0616026002937
Réf. fabricant X32
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Le régulateur de vitesse intégré permet un réglage précis du régime, ce qui est idéal pour obtenir des résultats esthétiques, travailler des pièces délicates ou poncer/réparer une surface revêtue.
  • Ultra-léger, un peu plus d’une livre (0,5 kg) : 35 % plus léger que les modèles Dynorbital® Extreme de 5 et 6 pouces. Réduit la fatigue et le risque de blessures liées aux mouvements répétitifs en cas d’utilisation prolongée.
  • La taille du tampon de 3 pouces permet de concentrer l’effort de ponçage et offre un contrôle optimal lors du travail sur de petites pièces telles que des armoires, des étagères, des enseignes, des guitares, des rétroviseurs latéraux, des ailerons et des pièces de moto.
  • Grâce à son design compact et ambidextre, il s’adapte naturellement à la plupart des mains et peut être utilisé aussi bien par les gauchers que par les droitiers.
  • Les modèles à aspiration sont équipés d’un manchon d’aspiration pivotant à filetage de ¾” permettant le raccordement aux solutions d’air pur Dynabrade.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Dynorbital Extreme
  • Watts: 75 W
  • HP: 0,1 hp
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Poids (kg): 0,45 kg
  • Diamètre de l’orbite (fraction): 3/32 de pouce
  • Diamètre de l’orbite (mm): 2 mm