3″ (76 mm) premer, nevakuumska, Dynorbital Mini Extreme naključna orbitalna brusilka

Št. art.: X32
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
Številka izdelka X32
EAN/GTIN 0616026002937
Številka proizvajalca X32
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Vgrajeni regulator hitrosti omogoča natančno nastavitev števila vrtljajev na minuto za doseganje umetniških rezultatov, obdelavo občutljivih obdelovancev ali pri brušenju/popravljanju površin s premazom.
  • Izjemno lahek, malo več kot 1 funt (0,5 kg) – za 35 % lažji v primerjavi z 5- in 6-palčnimi modeli Dynorbital® Extreme. Zmanjšuje utrujenost in verjetnost poškodb zaradi ponavljajočih se gibov pri daljši uporabi.
  • Velikost blazinice 3” omogoča osredotočen brušenje in zagotavlja vrhunski nadzor pri delu na majhnih delih, kot so omarice, police, table, kitare, stranska ogledala, spojlerji in deli za motorna kolesa.
  • Kompaktna, obojestranska zasnova se naravno prilega večini rok in omogoča uporabo tako z desno kot z levo roko.
  • Vakuumski modeli so opremljeni z vrtljivo vakuumsko manšeto z navojem ¾” za priključitev na rešitve za čisti zrak podjetja Dynabrade.

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Dynorbital Extreme
  • Vati: 75 W
  • HP: 0,1 hp
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Teža (kg): 0,45 kg
  • Premer orbite (ulomek): 3/32 in
  • Premer orbite (mm): 2 mm