Lijadora orbital aleatoria Dynorbital Mini Extreme sin aspiración, de 3″ (76 mm) de diámetro

Número de artículo: X32
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
Número de artículo X32
EAN / GTIN 0616026002937
Número del fabricante X32
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • El control de velocidad integrado permite ajustar con precisión las revoluciones por minuto (RPM) para obtener resultados artísticos, trabajar con piezas delicadas o al lijar o reparar una superficie recubierta.
  • Ultraligero, poco más de 1 libra (0,5 kg); un 35 % más ligero que los modelos Dynorbital® Extreme de 5” y 6”. Reduce la fatiga y el riesgo de sufrir lesiones por movimientos repetitivos durante un uso prolongado.
  • El tamaño de la almohadilla de 3” permite concentrar el esfuerzo de lijado y ofrece un control superior al trabajar en piezas pequeñas, como armarios, estanterías, letreros, guitarras, retrovisores laterales, alerones y piezas de motocicleta.
  • Su diseño compacto y ambidiestro se adapta de forma natural a la mayoría de las manos y permite su uso tanto para diestros como para zurdos.
  • Los modelos de aspiración están equipados con un manguito de aspiración giratorio con rosca de ¾” para su conexión a las soluciones de aire limpio de Dynabrade.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Dynorbital Extreme
  • Vatios: 75 W
  • HP: 0,1 hp
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Peso (kg): 0,45 kg
  • Diámetro de la órbita (fracción): 3/32 pulgadas
  • Diámetro de la órbita (mm): 2 mm