Portautensili per fresatura - MRX20-S20-10-2T.

Codice art.: THN07105
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
Codice articolo THN07105
EAN / GTIN 4960664694761
Codice del produttore THN07105
Numero-L L22160 204
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per fresatura - MRX20-S20-10-2T.

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
WT (GTC - peso dell'articolo): 0.312 kg
Numero di inserti: 2
ZEFF (GTC - conteggio effettivo del tagliente frontale): 2
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 3.97 mm
APMX (GTC - profondità massima Cut): 5 mm
DC (GTC - diametro di taglio): 10 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 10 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 11 Degree
BD (GTC - diametro corpo): 17 mm
Diametro stelo (DCON): 20
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 20 mm
DCX (GTC - diametro di taglio massimo): 20 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 20 mm
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 45 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 80 mm
Lunghezza totale (OAL): 120
LF (GTC - lunghezza funzionale): 120 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 120 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 200
RPMX (GTC - velocità di rotazione massima): 30000 1/min
Dimensione inserto: 10T
Rientranza (LDN): 40,0
Tipo di stelo: Cylindrical
TCDCON (GTC - diametro foro collegamento classe tolleranza ISO lato macchina): h6
Liquido di raffreddamento interno: No
Diametro (DC): ø20
MANO (GTC - direzione di taglio): R
MIID (GTC - identificazione inserto Master, posizione A): RPMT10T3M0ER-GM
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S