Držalo za rezkanje - MRX20-S20-10-2 T

Št. art.: THN07105
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka THN07105
EAN/GTIN 4960664694761
Številka proizvajalca THN07105
L-število L22160 204
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za rezkanje - MRX20-S20-10-2 T

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 0
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 0
WT (GTC – teža predmeta): 0.312 kg
Število vložkov: 2
ZEFF (GTC – učinkovito štetje rezalnih robov): 2
S (GTC – Debelina ploščice, položaj A): 3.97 mm
APMX (GTC – Globina maksimalne Cut): 5 mm
DC (GTC – premer rezanja): 10 mm
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj A): 10 mm
AN (GTC – večji kot odmika, položaj A): 11 Degree
BD (GTC – premer ohišja): 17 mm
Premer vpenjala (DCON): 20
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 20 mm
DCX (GTC – največji premer rezanja): 20 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 20 mm
OHX (GTC – štrleča dolžina): 45 mm
LS (GTC – dolžina vpenjala): 80 mm
Skupna dolžina (OAL): 120
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 120 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 120 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 200
RPMX (GTC – največja hitrost vrtenja): 30000 1/min
Velikost ploščice: 10T
Vdolbina (LDN): 40,0
Vrsta vpenjala: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerančni razred s premerom izvrtine na strani stroja): h6
Notranja hladilna tekočina: No
Premer (DC): ø20
ROKA (GTC – smer rezanja): R
MIID (GTC – identifikacija ploščice Master, položaj A): RPMT10T3M0ER-GM
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S