Værktøjsholder til fræsning - MRX20-S20-10-2

Art.-nr.: THN07105
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer THN07105
EAN/GTIN 4960664694761
Producentnummer THN07105
L-nummer L22160 204
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøjsholder til fræsning - MRX20-S20-10-2

Egenskab:

CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 0
CXSC (GTC - kølevæskens udgangskode): 0
WT (GTC - vægt af emne): 0.312 kg
Antal skillesider: 2
ZEFF (GTC - effektivt skærkanttælling): 2
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. A): 3.97 mm
APMX (GTC - dybde af Cut maksimum): 5 mm
DC (GTC - skærediameter): 10 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. A): 10 mm
AN (GTC - frigangsvinkel Major, pos. A): 11 Degree
BD (GTC - kropsdiameter): 17 mm
Skaftdiameter (DCON): 20
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 20 mm
DCX (GTC - skærediameter maks.): 20 mm
LU (GTC - brugbar længde): 20 mm
OHX (GTC - stikkende længde): 45 mm
LS (GTC - Shanklængde): 80 mm
Samlet længde (OAL): 120
LF (GTC - funktionel længde): 120 mm
OAL (GTC - samlet længde): 120 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 200
RPMX (GTC - omdrejningshastighed maks.): 30000 1/min
Indsæt størrelse: 10T
Fordybning (LDN): 40,0
Skafttype: Cylindrical
TCDCON (GTC - ISO-tolerance klasse tilslutning boring diameter maskinside): h6
Indvendig kølevæske: No
Diameter (DC): ø20
HÅND (GTC - skæreretning): R
MIID (GTC - identifikation af Master-indsats, position A): RPMT10T3M0ER-GM
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S