• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Fräswerkzeug - MRX20-S20-10-2T

Artikel-Nr.: THN07105

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THN07105
EAN / GTIN 4960664694761
Herstellernummer THN07105
L-Nummer L22160 204
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräser MRX20-S20-10-2T

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.312 kg
Anzahl der Wendeschneidplatten: 2
ZEFF (GTC - effektive Schneidkantenzahl der Fläche): 2
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.97 mm
APMX (GTC - Tiefe des Cut Maximum): 5 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser): 10 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 10 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 11 Degree
BD (GTC - Gehäusedurchmesser): 17 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
DCX (GTC - Schnittdurchmesser max.): 20 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 20 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 45 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 80 mm
Gesamtlänge (OAL): 120
LF (GTC – Funktionslänge): 120 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 120 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
RPMX (GTC - Drehzahl max.): 30000 1/min
Plattengröße: 10T
Aussparung (LDN): 40,0
Schafttyp: Cylindrical
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø20
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, Position A): RPMT10T3M0ER-GM
BMC (GTC - Body Material Code): S

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb