Porte-outil de fraisage - MRX20-S20-10-2T.

Réf.: THN07105
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Référence article THN07105
EAN / GTIN 4960664694761
Réf. fabricant THN07105
Article hors catalogue L22160 204
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de fraisage - MRX20-S20-10-2T.

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
WT (GTC - poids de l'article): 0.312 kg
Nombre de plaquettes: 2
ZEFF (GTC - nombre effectif d'arêtes de coupe de face): 2
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 3.97 mm
APMX (GTC - profondeur de Cut maximum): 5 mm
DC (GTC - diamètre de coupe): 10 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 10 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 11 Degree
BD (GTC - diamètre du corps): 17 mm
Diamètre de la tige (DCON): 20
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 20 mm
DCX (GTC - diamètre de coupe maximum): 20 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 20 mm
OHX (GTC - longueur saillante): 45 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 80 mm
Longueur totale (OAL): 120
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 120 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 120 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 200
RPMX (GTC - vitesse de rotation maximale): 30000 1/min
Taille de plaquette: 10T
Renfoncement (LDN): 40,0
Type de tige: Cylindrical
TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6
Liquide de refroidissement interne: No
Diamètre (DC): ø20
MAIN (GTC - sens de coupe): R
MIID (GTC - identification de plaquette Master, position A): RPMT10T3M0ER-GM
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S