Descripción:
- Portaherramientas de fresado - MRX20-S20-10-2T
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 WT (GTC - Peso del artículo): 0.312 kgNúmero de insertos: 2 ZEFF (GTC - Face Effective Cuenta de vanguardia): 2 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mmAPMX (GTC - Profundidad máxima de Cut): 5 mmDC (GTC - Diámetro de corte): 10 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 10 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 11 DegreeBD (GTC - diámetro del cuerpo): 17 mmDiámetro de vástago (DCON): 20 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mmDCX (GTC - Diámetro de corte máximo): 20 mmLU (GTC - longitud utilizable): 20 mmOHX (GTC - longitud sobresaliente): 45 mmLS (GTC - Longitud de caña): 80 mmLongitud total (OAL): 120 LF (GTC - longitud funcional): 120 mmOAL (GTC - Longitud total): 120 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200 RPMX (GTC - velocidad de rotación máxima): 30000 1/minTamaño de inserción: 10T Receso (LDN): 40,0 Tipo de vástago: Cylindrical TCDCON (GTC - Clase de tolerancia ISO diámetro diámetro de la máquina lado): h6 Refrigerante interno: No Diámetro (DC): ø20 MANO (GTC - dirección de corte): R MIID (GTC - Identificación de inserción Master, posición A): RPMT10T3M0ER-GM BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S