Portautensili per foratura - S40-DRV420M-2-14

Codice art.: THD11912
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Through-coolant yes
Escape of cooling lubricant with cooling lubricant exit, axially concentric
Cooling lubricant yes
Wet maximum suitable
Interface position on the machine
Holder type Plain shank
Interface coding, according to ISO TS 13399-60 S40-DRV420M-2-14
Dry machining suitable only under restricted conditions
Type of mounting spigot
Shank diameter DS 40 mm
Shank length LS 69 mm
Oil suitable
Air suitable
Cutter diameter, min. Dc min. 42 mm
Configurable no
Tolerance of cutter diameter manufacturer tolerance
Flute length Lc 84 mm
Number of teeth Z 1
Product designation (type) H
Tool material Carbide
Interface joint 1
Gauge length A 116 mm
Usable length L1 84 mm
Overall length L 185 mm
Weight 1,302 g
Cutting direction right-hand cutting
Machining method drilling into solid material
Type of product indexable drill

Identificazione e classificazione

Codice articolo THD11912
EAN / GTIN 4960664898398
Codice del produttore THD11912
Numero-L L22290 671
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per foratura - S40-DRV420M-2-14

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
N. DI (GTC - conteggio taglienti): 1
WT (GTC - peso dell'articolo): 1.302 kg
S (GTC - spessore inserto, POS. B): 5 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. B): 7 Degree
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. B): 14.9 mm
L (GTC - lunghezza tagliente, POS. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - lunghezza fine): 23 mm
Diametro stelo (DCON): 40
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 40 mm
BD (GTC - diametro corpo 1a fase): 40.7 mm
DC (GTC - diametro di taglio minimo): 42 mm
DF (GTC - diametro flangia): 49 mm
LS (GTC - lunghezza stelo): 69 mm
LU (GTC - lunghezza utilizzabile): 84 mm
EPSR (GTC - Cutting Edge Angle Major, POS. B): 90 Degree
Lunghezza testa (LFS): 116
OHX (GTC - lunghezza sporgente): 116 mm
SIG (GTC - angolo punto 1a fase): 171 Degree
Lunghezza totale (OAL): 185
OAL (GTC - lunghezza totale): 185 mm
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 400
Profondità di foratura (RDD): 2XD
Profondità di foratura (LU): 84,0
Diametro (DC): ø42,00
MANO (GTC - direzione di taglio): R
BMC (GTC - codice materiale carrozzeria): S
MIID (GTC - identificazione inserto Master, tagliente interno, 1° passo): SCMT140510-GM-I
Liquido di raffreddamento interno: Yes