Držák vrtacích nástrojů - S40-DRV420M-2-14

Artiklové číslo: THD11912
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 S40-DRV420M-2-14
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 40 mm
Délka stopky LS 69 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. Dc min. 42 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Délka upínací drážky Lc 84 mm
Počet břitů Z 1
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 116 mm
Užitná délka L1 84 mm
Celková délka L 185 mm
Hmotnost 1 302 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo THD11912
EAN / GTIN 4960664898398
Číslo výrobce THD11912
L-číslo L22290 671
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Držák vrtacích nástrojů - S40-DRV420M-2-14

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu, Pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC – kód stylu vkládání chladicí kapaliny): 1
NOF (GTC - Počet řezné hrany): 1
WT (GTC - hmotnost položky): 1.302 kg
S (GTC - Tloušťka vložky, Pos. B): 5 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - vepsaný průměr kruhu, Pos. B): 14.9 mm
L (GTC - Délka řezné hrany, Pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - Length Bond): 23 mm
Průměr dříku (DCON): 40
DCON (GTC - strana stroje s průměrem připojení): 40 mm
BD (GTC - průměr tělesa 1. Stupně): 40.7 mm
DC (GTC - Minimální průměr řezu): 42 mm
DF (GTC - Průměr příruby): 49 mm
LS (GTC - Délka boku): 69 mm
LU (GTC - použitelná délka): 84 mm
EPSR (GTC - úhel řezné hrany Major, Pos. B): 90 Degree
Délka hlavy (LFS): 116
OHX (GTC - vyčnívající délka): 116 mm
SIG (GTC - úhel bodu 1. Kroku): 171 Degree
Celková délka (OAL): 185
OAL (GTC - celková délka): 185 mm
CZCMS (GTC - strana stroje s kódem velikosti připojení): 400
Hloubka vrtání (RDD): 2XD
Hloubka vrtání (LU): 84,0
Průměr (DC): ø42,00
RUKA (GTC - směr řezání): R
BMC (GTC - kód materiálu těla): S
MIID (GTC - identifikace Master břitových destiček, vnitřní hrana, 1. Krok): SCMT140510-GM-I
Vnitřní chladicí kapalina: Yes