Porte-outil de perçage - S40-DRV420M-2-14

Réf.: THD11912
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 S40-DRV420M-2-14
Usinage à sec moyennement adaptée
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue DS 40 mm
Longueur de queue LS 69 mm
Huile adaptée
Air adaptée
Diamètre des dents, min. Dc min. 42 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Longueur des goujures Lc 84 mm
Nombre de lèvres Z 1
Désignation du produit (type) H
Nuance de coupe Carbure
Interface interface 1
Longueur de col A 116 mm
Longueur utile L1 84 mm
Longueur totale L 185 mm
Poids 1 302 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Type de produit foret

Identification et classification

Référence article THD11912
EAN / GTIN 4960664898398
Réf. fabricant THD11912
Article hors catalogue L22290 671
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de perçage - S40-DRV420M-2-14

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. B): 0.8 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
NOF (GTC - nombre d'arêtes de coupe): 1
WT (GTC - poids de l'article): 1.302 kg
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. B): 5 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. B): 14.9 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe, pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - liaison de longueur): 23 mm
Diamètre de la tige (DCON): 40
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 40 mm
BD (GTC - diamètre du corps 1er étage): 40.7 mm
DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 42 mm
DF (GTC - diamètre de la bride): 49 mm
LS (GTC - longueur de la tige): 69 mm
LU (GTC - longueur utilisable): 84 mm
EPSR (GTC - angle d'arête de coupe majeur, pos. B): 90 Degree
Longueur de la tête (LFS): 116
OHX (GTC - longueur saillante): 116 mm
SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 171 Degree
Longueur totale (OAL): 185
OAL (GTC - longueur hors tout): 185 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 400
Profondeur de perçage (RDD): 2XD
Profondeur de perçage (LU): 84,0
Diamètre (DC): ø42,00
MAIN (GTC - sens de coupe): R
BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): S
MIID (GTC - identification de plaquette Master, arête de coupe intérieure, 1ère étape): SCMT140510-GM-I
Liquide de refroidissement interne: Yes