Nosilec orodja za vrtanje - S40-DRV420M-2-14

Št. art.: THD11912
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Notranje hlajenje da
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro maks. primerno
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta v skladu z ISO TS 13399-60 S40-DRV420M-2-14
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Premer držala 40 mm
Dolžina držala 69 mm
Olje primerno
Zrak primerno
Premer rezila, min. 42 mm
Možnost konfiguracije ne
Toleranca premera reza toleranca proizvajalca
Dolžina vpenjalnega utora 84 mm
Število rezil 1
Ime izdelka (tip) H
Rezalni material HM
Vmesnik ločilno mesto 1
Previsna dolžina 116 mm
Uporabna dolžina 84 mm
Skupna dolžina 185 mm
Masa 1.302 g
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno
Vrsta izdelka svedri za vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THD11912
EAN/GTIN 4960664898398
Številka proizvajalca THD11912
L-število L22290 671
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Nosilec orodja za vrtanje - S40-DRV420M-2-14

Lastnosti:

RE (GTC – kotni polmer, položaj b): 0.8 mm
CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 1
NF (GTC – štetje rezalnih robov): 1
WT (GTC – teža predmeta): 1.302 kg
S (GTC – Debelina ploščice, položaj b): 5 mm
AN (GTC - večji kot odmika, položaj b): 7 Degree
IC (GTC - premer vpisanih krogov, položaj b): 14.9 mm
L (GTC - Dolžina rezalnega roba, položaj b): 14.9 mm
FLGT (GTC - Dolžina vez): 23 mm
Premer vpenjala (DCON): 40
DCON (GTC - stran stroja s premerom priključka): 40 mm
BD (GTC – 1. Korak s premerom ohišja): 40.7 mm
DC (GTC – najmanjši premer rezanja): 42 mm
DF (GTC – premer prirobnice): 49 mm
LS (GTC – dolžina vpenjala): 69 mm
LU (GTC – uporabna dolžina): 84 mm
EPSR (GTC – glavni kot rezalnega roba, položaj b): 90 Degree
Dolžina glave (LFS): 116
OHX (GTC – štrleča dolžina): 116 mm
SIG (GTC – točkovni kot 1. Korak): 171 Degree
Skupna dolžina (OAL): 185
OAL (GTC – skupna dolžina): 185 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 400
Globina vrtanja (RDD): 2XD
Globina vrtanja (LU): 84,0
Premer (DC): ø42,00
ROKA (GTC – smer rezanja): R
BMC (GTC - koda materiala karoserije): S
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master, znotraj rezalnega roba, 1. Korak): SCMT140510-GM-I
Notranja hladilna tekočina: Yes