Boreværktøjsholder - S40-DRV420M-2-14

Art.-nr.: THD11912
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Indvendig køling ja
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt i henhold til ISO TS 13399-60 S40-DRV420M-2-14
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Skaftdiameter DS 40 mm
Skaftlængde LS 69 mm
Olie egnet
Luft egnet
Skærediameter, min. Dc min. 42 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter producenttolerance
Spånnotlængde Lc 84 mm
Antal skær Z 1
Produktnavn (type) H
Skæremateriale HM
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 116 mm
Nyttelængde L1 84 mm
Samlet længde L 185 mm
Vægt 1.302 g
Skæreretning højreskærende
Bearbejdningsprocesser hel boring
Produkttype korthulsbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer THD11912
EAN/GTIN 4960664898398
Producentnummer THD11912
L-nummer L22290 671
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Boreværktøjsholder - S40-DRV420M-2-14

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius, pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC - kølevæskeindgangskode): 1
NOF (GTC - antal skærekanter): 1
WT (GTC - vægt af emne): 1.302 kg
S (GTC - Indsætstykkelse, pos. B): 5 mm
AN (GTC - frigangsvinkel major, pos. B): 7 Degree
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter, pos. B): 14.9 mm
L (GTC - skærekantlængde, pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - Længdeobligation): 23 mm
Skaftdiameter (DCON): 40
DCON (GTC - forbindelsesdiameter på maskinside): 40 mm
BD (GTC - kropsdiameter, 1. Trin): 40.7 mm
DC (GTC - min. skærediameter): 42 mm
DF (GTC - flangediameter): 49 mm
LS (GTC - Shanklængde): 69 mm
LU (GTC - brugbar længde): 84 mm
EPSR (GTC - skærekantvinkel Major, pos. B): 90 Degree
Hovedlængde (LFS): 116
OHX (GTC - stikkende længde): 116 mm
Sig (GTC - punktvinkel 1. Trin): 171 Degree
Samlet længde (OAL): 185
OAL (GTC - samlet længde): 185 mm
CZCMS (GTC - forbindelsesstørrelseskode maskinside): 400
Boredybde (RDD): 2XD
Boredybde (LU): 84,0
Diameter (DC): ø42,00
HÅND (GTC - skæreretning): R
BMC (GTC - legemsmaterialekode): S
MIID (GTC - Master skæridentifikation, indvendig skærkant, 1. Trin): SCMT140510-GM-I
Indvendig kølevæske: Yes