{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | Sí | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | S40-DRV420M-2-14 | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Diámetro del mango DS | 40 mm | |
| Longitud del mango LS | 69 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 42 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | tolerancia del fabricante | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 84 mm | |
| Cantidad de cortes Z | 1 | |
| Nombre del producto (tipo) | H | |
| Material de corte | MD | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 116 mm | |
| Longitud útil L1 | 84 mm | |
| Longitud total L | 185 mm | |
| Peso | 1.302 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado al máximo | |
| Tipo de producto | Broca maciza |
| Número de artículo | THD11912 | |
| EAN / GTIN | 4960664898398 | |
| Número del fabricante | THD11912 | |
| Número L | L22290 671 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |