• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S40-DRV420M-2-14

Artikel-Nr.: THD11912
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoff ja
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 S40-DRV420M-2-14
trocken Bearbeitung bedingt geeignet
Aufnahmeart Zapfen
Durchmesser Schaft DS 40 mm
Länge Schaft LS 69 mm
Öl geeignet
Luft geeignet
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 42 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc 84 mm
Anzahl Schneiden Z 1
Produktbezeichnung (Typ) H
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 116 mm
Nutzlänge L1 84 mm
Länge gesamt L 185 mm
Gewicht 1.302 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle
Produktart Vollbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD11912
EAN / GTIN 4960664898398
Herstellernummer THD11912
L-Nummer L22290 671
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S40-DRV420M-2-14

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.302 kg
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 5 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 14.9 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 14.9 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 23 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 40
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 40 mm
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 40.7 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 42 mm
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 49 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 69 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 84 mm
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 90 Degree
Kopflänge (LFS): 116
OHX (GTC - überstehende Länge): 116 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 171 Degree
Gesamtlänge (OAL): 185
OAL (GTC - Gesamtlänge): 185 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 400
Bohrtiefe (RDD): 2XD
Bohrtiefe (LU): 84,0
Durchmesser (DC): ø42,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): SCMT140510-GM-I
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb