• Gentili clienti, a causa del cambio catalogo, dal 31/07 al 01/08 potrebbero esserci delle temporanee limitazioni del nostro sito . Grazie per la comprensione.

AVVITATORE 1″ ALU

Codice art.: NM.1010LF2
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Tipo di prodotto Avvitatori

Identificazione e classificazione

Codice articolo NM.1010LF2
copia
EAN / GTIN 3148519190250
copia
Codice del produttore NM.1010LF2
copia
Numero-L L60130 5591
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Alloggiamento: alluminio
  • Sistema d'urto: doppio martello
  • Coppia massima: 4068 Nm
  • Pressostato stepless
  • Controllo della potenza tramite impugnatura con rotella

Proprietà:

  • H [mm]: 172
  • L [mm]: 523
  • L1 [mm]: 202
  • [kg]: 11