Utensile Mini-NitroFile con nastro abrasivo per nastri da 13″ (330 mm)

Codice art.: MNF13
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
Codice articolo MNF13
EAN / GTIN 0616026003163
Codice del produttore MNF13
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Levigatura e sbavatura in spazi ristretti
  • Leggero, ergonomico e maneggevole
  • Compatibile con nastri in nylon non tessuto rivestiti e impregnati di abrasivo
  • Protezione della cinghia ribaltabile per facilitare la sostituzione dell’abrasivo
  • La testa di rettifica multiposizione ruota di 180°

Proprietà:

  • Tipo di vuoto: [Non sottovuoto]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipo di scarico: Posteriore
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 89 mm
  • Larghezza (mm): 305 mm
  • Peso (kg): 0,79 kg