Nástroj Mini-NitroFile s brusným pásem pro pásy o šířce 13″ (330 mm)

Artiklové číslo: MNF13
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo MNF13
EAN / GTIN 0616026003163
Číslo výrobce MNF13
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Broušení a odstraňování otřepů v těžko přístupných místech
  • Lehký, ergonomický a snadno ovladatelný
  • Je kompatibilní s potaženými a abrazivními impregnovanými nylonovými netkanými pásy
  • Odklápěcí kryt řemenu pro snadnou výměnu brusného materiálu
  • Brusná hlava s více polohami se otáčí o 180°

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 89 mm
  • Šířka (mm): 305 mm
  • Hmotnost (kg): 0,79 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku