Herramienta Mini-NitroFile con cinta abrasiva para cintas de 13″ (330 mm)

Número de artículo: MNF13
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
Número de artículo MNF13
EAN / GTIN 0616026003163
Número del fabricante MNF13
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Lijar y desbarbar en espacios reducidos
  • Ligero, ergonómico y fácil de manejar
  • Admite cintas de nailon no tejidas recubiertas e impregnadas de material abrasivo
  • Protector de correa abatible para facilitar el cambio de abrasivo
  • El cabezal de rectificado multiposición gira 180°

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,4 hp
  • Máx. RPM: 25000
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 89 mm
  • Ancho (mm): 305 mm
  • Peso (kg): 0,79 kg