Orodje Mini-NitroFile za brusne trake širine 13″ (330 mm)

Št. art.: MNF13
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
Številka izdelka MNF13
EAN/GTIN 0616026003163
Številka proizvajalca MNF13
Proizvajalec/odgovorna oseba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Opis:

  • Brušenje in odstranjevanje ostrih robov na težko dostopnih mestih
  • Lahka, ergonomična in okretna
  • Primeren za prevlečene in z abrazivnimi snovmi impregnirane netkane najlonske trakove
  • Odklopni zaščitni pokrov pasu za enostavno menjavo brusnega materiala
  • Večpozicijska brusilna glava se lahko zavrti za 180°

Lastnosti:

  • Vrsta vakuuma: [Brez vakuuma]
  • Serija: Nitro
  • HP: 0,4 hp
  • Največ. RPM: 25000
  • Vrsta izpušnega sistema: Zadaj
  • Navoj za dovod zraka: 1/4″ NPT
  • Višina (mm): 89 mm
  • Širina (mm): 305 mm
  • Teža (kg): 0,79 kg