Mini-NitroFile-slibebåndsværktøj til 13″ (330 mm) bånd

Art.-nr.: MNF13
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
Artikelnummer MNF13
EAN/GTIN 0616026003163
Producentnummer MNF13
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Slibning og afgratning på trange steder
  • Let, ergonomisk og smidig at manøvrere
  • Kan bruges med belagte og slibemiddelimprægnerede ikke-vævede nylonbånd
  • Aftagelig remafskærmning, der gør det nemt at skifte slibemiddel
  • Slibehovedet med flere positioner kan drejes 180°

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Nitro
  • HP: 0,4 hk
  • Maks. RPM: 25000
  • Udstødningstype: Bag
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 89 mm
  • Bredde (mm): 305 mm
  • Vægt (kg): 0,79 kg