Outil à bande abrasive Mini-NitroFile pour bandes de 13″ (330 mm)

Réf.: MNF13
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
Référence article MNF13
EAN / GTIN 0616026003163
Réf. fabricant MNF13
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Ponçage et ébavurage dans les endroits difficiles d’accès
  • Léger, ergonomique et maniable
  • Compatible avec les bandes en nylon non tissé enduites et imprégnées d’abrasif
  • Protecteur de courroie rabattable pour faciliter le remplacement de l’abrasif
  • La tête de meulage multiposition pivote à 180°

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Nitro
  • HP: 0,4 hp
  • Max. tr/min: 25000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 89 mm
  • Largeur (mm): 305 mm
  • Poids (kg): 0,79 kg