Unealtă cu bandă abrazivă Mini-NitroFile pentru benzi de 13″ (330 mm)

Cod articol.: MNF13
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
Cod articol MNF13
EAN / GTIN 0616026003163
Număr producător MNF13
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Șlefuirea și îndepărtarea bavurilor în spații înguste
  • Ușor, ergonomic și manevrabil
  • Compatibil cu benzi din nailon nețesut, acoperite și impregnate cu material abraziv
  • Protector de curea rabatabil pentru schimbarea ușoară a materialului abraziv
  • Capul de șlefuire cu poziții multiple se rotește la 180°

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • Seria: Nitro
  • HP: 0,4 hp
  • Max. RPM: 25000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 89 mm
  • Lățime (mm): 305 mm
  • Greutate (kg): 0,79 kg