• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave fissa doppia, cromato, Larghezza chiavi: 10X13mm

Codice art.: GG6034 10X13
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (2,26 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
978 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 171 mm
Apertura bocca massima b1 26 mm
Apertura bocca massima b2 31 mm
Altezza bocca massima h 6 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie cromato
Dimensione apertura Metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave
USP1 5 chiavi a forchetta doppia

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG6034 10X13
EAN / GTIN 4069515050555
Codice del produttore GG6034 10X13
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

5 chiavi a forchetta doppia n. art. 610950 10X13.

Download & documenti

Prodotti correlati