{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 5 ks | |
| Označení výrobce | Doppelmaulschlüssel | |
| Barva | stříbrná | |
| Provedení | rovné | |
| Výrobní proces | zápustkově kované | |
| Bezjiskrový | ne | |
| Počet kusů nářadí | 5 | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem | 10 mm | |
| Druh produktu | Klíče | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Celková délka L | 171 mm | |
| Sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Výstup | Pro šrouby s vnějším šestihranem | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG6034 10X13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050555 | |
| Číslo výrobce | GG6034 10X13 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |