• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a forchetta doppia, cromato, Larghezza chiavi: 4X5mm

Codice art.: 610950 4X5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.778 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza chiavi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 4 mm
Apertura 2 5 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Lunghezza chiave L 103 mm
Apertura bocca massima b1 13 mm
Apertura bocca massima b2 14 mm
Altezza bocca massima h 3 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura metrica
Antiscintilla no
Aperture uguali da entrambi i lati no
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 610950 4X5
EAN / GTIN 4045197441416
Codice del produttore 610950 4X5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.